ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
ラグラン防寒ブルゾン 192
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30933324
品番
192
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
立体カッティングで動きやすく軽快な印象のウェアです。デザイン性に優れた多機能防寒ウェア。中綿を増量して保温性をさらに高めています。
保温性が高く丈夫なリサイクル素材。
色
シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
89
素材
(表)ツイル
色番
22
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
13.5×18