ラグラン防寒ブルゾン 192

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズLL 注文コード30933333 品番192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

立体カッティングで動きやすく軽快な印象のウェアです。デザイン性に優れた多機能防寒ウェア。中綿を増量して保温性をさらに高めています。
保温性が高く丈夫なリサイクル素材。

シルバーグレー サイズLL 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)134 着丈(cm)70 裄丈(cm)92 素材(表)ツイル 色番22 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする