ワークスピリッツ2ブルゾン 215

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30933507 品番 215
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

光沢感のある素材が印象的な防寒着です。水をはじき、汚れがつきにくい撥水加工を施しました。裏地には保温性に優れたアルミキルティングを採用しています。
美しい光沢感が特徴的な生地。
小銭ポケットを内蔵したマルチポケット(右胸)。
衿ボアは取り出し可能。
便利な内ポケット。
携帯電話収納ポケット。
袖ペン差し。
再帰反射テープ付き。

シルバーグレー サイズ5L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)140 肩幅(cm)60 袖丈(cm)67 着丈(cm)72 色番22 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする