※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒コート 171

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30934103 品番 171
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

幅広い職種に対応するベーシックなデザイン。保温性と作業性を高めた優れた防寒ウェア。特殊カッティングの採用で腕のどんな動きにもスムーズに対応します。
丈夫でシワになりにくい生地。
フード取り外し可能。
風の進入を防ぐ二重仕立て。
衿ボア着脱可能。
携帯電話収納ポケット。
便利な袖ポケット。
便利な内ポケット。
特殊カッティングでスムーズな動き(XEカカット)。

コン サイズLL 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 胸囲(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)88 素材(表)加工糸ツイル、(裏)トリコット起毛キルト 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30934085
2023-02-10
用途:
犬の散歩、除雪等
サービス業

理想通りの暖かさでしたが、思っていたより着ていて重いです。
作業をするのには少しきつく感じます。
ポケットがたくさんあってスマホや手袋、小物など分けて入れておけるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする