曜日別特売
171 防寒コート 171 ジーベック 30934207

171 防寒コート 171 ジーベック 30934207
171 防寒コート 171 ジーベック 30934207
171 防寒コート 171 ジーベック 30934207
171 防寒コート 171 ジーベック 30934207
171 防寒コート 171 ジーベック 30934207
171 防寒コート 171 ジーベック 30934207
171 防寒コート 171 ジーベック 30934207

防寒コート 171

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ブルー
内容量1着注文コード30934207品番171
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅広い職種に対応するベーシックなデザイン。保温性と作業性を高めた優れた防寒ウェア。特殊カッティングの採用で腕のどんな動きにもスムーズに対応します。
丈夫でシワになりにくい生地。
フード取り外し可能。
風の進入を防ぐ二重仕立て。
衿ボア着脱可能。
携帯電話収納ポケット。
便利な袖ポケット。
便利な内ポケット。
特殊カッティングでスムーズな動き(XEカカット)。

ブルーサイズ5L混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別コート胸囲(cm)140肩幅(cm)60袖丈(cm)61着丈(cm)90素材(表)加工糸ツイル、(裏)トリコット起毛キルト色番40材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30934085
2023-02-10
用途: 犬の散歩、除雪等
サービス業

理想通りの暖かさでしたが、思っていたより着ていて重いです。
作業をするのには少しきつく感じます。
ポケットがたくさんあってスマホや手袋、小物など分けて入れておけるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする