防寒ズボン 427

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL 注文コード30935494 品番427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーの定番ユニフォーム。多くのワーカーに愛され続ける防寒ウェアの決定版です。飽きの来ないデザインと保温性の高いキルティング仕上げで、様々な用途に対応します。
丈夫で手入れのしやすい素材。
シャーリングがウエストにフィット。
保温性に優れたキルト。

コン サイズL 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)70 種別ズボン ズボン丈(cm)101 腰廻り(cm)79〜85 裾幅(cm)17.5 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする