防寒ズボン 427

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30935528 品番 427
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ロングセラーの定番ユニフォーム。多くのワーカーに愛され続ける防寒ウェアの決定版です。飽きの来ないデザインと保温性の高いキルティング仕上げで、様々な用途に対応します。
丈夫で手入れのしやすい素材。
シャーリングがウエストにフィット。
保温性に優れたキルト。

コン サイズ4L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)76 種別ズボン ズボン丈(cm)109 腰廻り(cm)97〜103 裾幅(cm)18.5 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする