WXブルゾン 105

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズ6L 注文コード30935783 品番105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

保温力で定評のあるロングセラーの快適ウェアです。生地には雨や汚れをはじく、撥水加工を施しています。
撥水加工を施した丈夫な綾織物。
フード取り外し可能。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。

コン サイズ6L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする