※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WXブルゾン 105

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 バイオレット サイズS 注文コード30935792 品番105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

保温力で定評のあるロングセラーの快適ウェアです。生地には雨や汚れをはじく、撥水加工を施しています。
撥水加工を施した丈夫な綾織物。
フード取り外し可能。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。

バイオレット サイズS 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 色番48 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする