ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
WXブルゾン 105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
バイオレット
サイズ
5L
注文コード
30935853
品番
105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
保温力で定評のあるロングセラーの快適ウェアです。生地には雨や汚れをはじく、撥水加工を施しています。
撥水加工を施した丈夫な綾織物。
フード取り外し可能。
便利な内ポケット。
左袖ペン差し。
色
バイオレット
サイズ
5L
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
72
色番
48
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂