ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
WXズボン 107
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コン
サイズ
S
注文コード
30936273
品番
107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
色・サイズ・腰廻り
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
保温力で定評のあるロングセラーの快適ウェアです。生地には雨や汚れをはじく、撥水加工を施しています。
撥水加工を施した丈夫な綾織物。
色
コン
サイズ
S
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別
ズボン
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属