ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
WXズボン 107
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30936334
品番
107
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
保温力で定評のあるロングセラーの快適ウェアです。生地には雨や汚れをはじく、撥水加工を施しています。
撥水加工を施した丈夫な綾織物。
色
コン
サイズ
5L
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
股下(cm)
76
種別
ズボン
腰廻り(cm)
110〜120
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属