機能綿 防寒パンツ 330

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30936596 品番330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

機能性と保温性にこだわったデザイナーズ防寒です。収納に優れたポケットの装備や、発熱素材の中綿など、機能性・保温性・デザインを究めたミリタリー調の防寒です。
丈夫で耐久性の高い生地。
波状のキルティングが熱を逃がさない。裏地素材に多量のデッド・エアー(空気の断熱層)を取り込むキルティング加工を施し、高い保温性をキープします。
トップサーモ中綿で、ずっと暖かい、ムレにくい。
◎混綿された「ベンベルグ」が湿気を吸って発熱し、気持ちの良い暖かさを感じます。
◎優れた吸放湿性により、蒸れの元となる湿気を衣服の外に逃します。
◎「ベンベルグ」の発熱を「ポリエステル」繊維内の空隙に蓄えて暖かさを保ちます。
両脇カーゴポケット。
物が落ちにくい逆玉ポケット。
フラップ付きポケット。
ウエストシャーリング。
裾マジックテープアジャスター付き(ファスナー開閉式)
裾スピンドルゴム付き。

ダークグレー サイズM 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)胴裏/外側:ポリエステル100、内側:ポリエステル70・キュプラ30 種別パンツ 腰廻り(cm)72〜80 生地(表)タッサー、(裏)キルティング、(中綿)吸湿発熱機能綿 色番24 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする