CROSSZONEズボン 770

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30937804 品番 770
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ハードワークに最適の耐久性と収納力を備えています。引っ掛けに強い耐久性のある生地と、動きやすいノーフォークを採用。
撥水加工を施した丈夫でしなやかな生地。
ウエストシャーリング。

コン サイズ4L 混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)76 種別ズボン 腰廻り(cm)102〜112 生地(表)T/Cツイル 撥水加工、(裏)タフタ 色番10 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする