CROSSZONEコート 771

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30938005 品番 771
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハードワークに最適の耐久性と収納力を備えています。引っ掛けに強い耐久性のある生地と、動きやすいノーフォークを採用。
撥水加工を施した丈夫でしなやかな生地。
フード後ろマジックテープアジャスター。
ノーフォーク。
左袖ペン差しタバコ収納。
携帯電話収納。
袖口はマジックテープで調節可能。
脇ポケット。
ヘルメット対応(フード取り外し可能)
ウエストフラップポケット。
内ポケット。

コン サイズ3L 混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 胸囲(cm)138 肩幅(cm)58 袖丈(cm)64 着丈(cm)85 素材(表)T/Cツイル 撥水加工、(裏)トリコット起毛 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする