コート 131

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズS 注文コード30938678 品番131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

軽い着心地で優れた保温性に優れています、表地にはソフトなバーバリー素材、裏地は蓄熱保温効果の高いキルティングを施しました。スタンダードなデザインで、さまざまな用途に着用いただけます。
薄地の丈夫な生地。
衿内に収納できるフード。
ハンドウォーマー。
衿ボアは着脱可能。
便利な内ポケット。
携帯電話収納ポケット。
胸ファスナー付きポケット。

コン サイズS 混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 素材(表)ソフトバーバリー 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする