防寒コート 481

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30939292 品番 481
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルなデザインの防寒ウェア。幅広い職種に応用できるデザインとカラーです。良質の裏ボアで保温力をアップしています。
丈夫でシワになりにくい生地。
衿内に収納できるフード。
衿ボアは着脱可能。
良質のボア使用で保温性は抜群。
便利な内ポケット。

コン サイズ3L 混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)アクリル100 種別コート 胸囲(cm)130 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)83 素材(裏)アクリルボア 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする