※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒コート 481

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード30939362 品番481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品はサイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインの防寒ウェア。幅広い職種に応用できるデザインとカラーです。良質の裏ボアで保温力をアップしています。
丈夫でシワになりにくい生地。
衿内に収納できるフード。
衿ボアは着脱可能。
良質のボア使用で保温性は抜群。
便利な内ポケット。

ベージュ サイズLL 混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)アクリル100 種別コート 胸囲(cm)126 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)81 素材(裏)アクリルボア 色番30 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする