防寒ズボン 4811

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30939938 品番 4811
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シンプルなデザインの防寒ウェア。幅広い職種に応用できるデザインとカラーです。良質の裏ボアで保温力をアップしています。
丈夫でシワになりにくい生地。
シャーリングがウエストにフィット。
裾はファスナー調整でブーツはきやすく。

コン サイズ3L 混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)アクリル100 股下(cm)76 種別ズボン ズボン丈(cm)109 腰廻り(cm)91〜97 裾幅(cm)18.5 生地(裏)アクリルボア 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする