現場服 綿100%防寒ブルゾン 212

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30940753 品番 212
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

着やすさを徹底追及した防寒現場服です。立体カッティングでどこまでも動きやすく、綿素材がもつ肌触りにもこだわりました。
綿100%の柔らかな風合い。
サイドの視界を広げる新開発のアジャスター(ヘルメット対応)フード取り外し可能。
暖かい衿ボア付き。
サッと取り出せる袖ペン差し。
小物収納に便利な内ポケット。
袖口はマジックテープで調節可能。
右胸部と左右ポケットに収納に便利なファスナー付き。
XEBECオリジナルロゴネーム。

モカ サイズLL 混率(%)(表)綿100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 胸囲(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)70 種別ブルゾン 素材(裏)タフタ、キルト裏地 色番53 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30940805
2023-01-15
用途:
建築大工工事で使用しています
河原崎建築 様

袖口がゴムが入っていると良い
内ポケットが両面にあってスマホが入ると良い

対象商品:
30940744
2022-01-04
用途:
屋外作業、ガレージ作業での使用
その他業種

屋外、溶接に使えるワンランク上の商品、サイズのものが売り切れのためこれを購入。
防水スプレーをかけて使用しています。
防寒○、品も程よく満足しています。
178センチ、75キロ、胸囲100.ではLサイズインナー着こまなければあり。屋外使用ならLLがベター。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする