防寒続服 109

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード30941182 品番109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,100
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく保温性に優れた防寒ツナギです。中綿で保温性を確保しつつ、プリーツやシャーリングなど自由な身体の動きをサポートする機能を充実しました。
丈夫で上質感のある生地。
激しい動きにもスムーズに対応。
マジックテープ付きポケット。
プリーツで伸縮自在。
ファスナー調整でブーツをはきやすく。

コン サイズS 混率(%)(表)ポリエステル100、(胴裏)ポリエステル100、(腰裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100 種別長袖つなぎ服 機能防寒 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする