防寒続服 109

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30941234 品番 109
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

動きやすく保温性に優れた防寒ツナギです。中綿で保温性を確保しつつ、プリーツやシャーリングなど自由な身体の動きをサポートする機能を充実しました。
丈夫で上質感のある生地。
激しい動きにもスムーズに対応。
マジックテープ付きポケット。
プリーツで伸縮自在。
ファスナー調整でブーツをはきやすく。

コン サイズ4L 混率(%)(表)ポリエステル100、(胴裏)ポリエステル100、(腰裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100 種別長袖つなぎ服 胸囲(cm)132 股下(cm)76 ウエスト(cm)107 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 機能防寒 総丈(cm)162 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする