防寒続服 928

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L 注文コード30941417 品番928
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズ・ウエストなど8種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく保温性に優れた防寒ツナギです。中綿で保温性を確保しつつ、プリーツやシャーリングなど自由な身体の動きをサポートする機能を充実しました。
丈夫でシワになりにくい生地。
激しい動きにもスムーズに対応。
袖口はマジックテープで調整可能。
プリーツで伸縮自在。
ファスナー調整でブーツをはきやすく。

コン サイズ6L 混率(%)(表)ポリエステル60・綿40、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別長袖つなぎ服 機能防寒 色番10 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする