曜日別特売
262 カルゼブルゾン 262 ジーベック 30941462

262 カルゼブルゾン 262 ジーベック 30941462
262 カルゼブルゾン 262 ジーベック 30941462
262 カルゼブルゾン 262 ジーベック 30941462
262 カルゼブルゾン 262 ジーベック 30941462
262 カルゼブルゾン 262 ジーベック 30941462
262 カルゼブルゾン 262 ジーベック 30941462
262 カルゼブルゾン 262 ジーベック 30941462
262 カルゼブルゾン 262 ジーベック 30941462

カルゼブルゾン 262

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
コン
内容量1着注文コード30941462品番262
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

サーモトロン仕様のスポーティなブルゾンです。太陽光を熱に変えるサーモトロンを採用しました。中綿いらずの軽量スタイルでアクティブに動ける一着です。
独特の光沢感が特徴の生地。
サーモトロンは、太陽光(可視光線)を吸収し、その吸収した光エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を持った、繊維の芯部分に炭化ジルコニウムのミクロ粒子を練り込んだ素材です。太陽の光に反射し、熱を生み出し、衣服内に蓄えます。
衿内に収納できるフード。
便利な内ポケット。
左右胸ポケット。
袖口ジャージ仕様。
左袖ペン差し付き。
かぜの侵入を防ぐフルジップアップ。
裏トリコット起毛。

コンサイズ3L混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100種別ブルゾン胸囲(cm)132着丈(cm)70裄丈(cm)93素材(表)カルゼ、(裏)トリコット起毛色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30941514
2018-10-23
用途: 降雪時期の除雪作業や近隣への買い物時

1.以前はブラックを利用していたが、前ボタンのプラスチック部分が二つ割れてしまい留めにくい状態になったので一工夫必要かと思います。
2.フードはヘルメット装着時にはチョット小さいので、もう一回り程度大きくなれば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする