カラーピステブルゾン 272

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズS 注文コード30941742 品番272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラーバリエーションの軽量ブルゾンです。インパクトのあるカラーが揃った人気のブルゾン。体温を蓄熱する保温性に優れたサーモトロンを裏地に使用しました。
きめ細やかな織り目の生地。
衿内に収納できるフード。
便利な内ポケット。
ファスナーポケット。
袖口ジャージ仕様。

コン サイズS 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100 種別ブルゾン 素材(表)異形糸タフタ、(裏)サーモトロン 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする