カラーピステブルゾン 272

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30941794 品番 272
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

豊富なカラーバリエーションの軽量ブルゾンです。インパクトのあるカラーが揃った人気のブルゾン。体温を蓄熱する保温性に優れたサーモトロンを裏地に使用しました。
きめ細やかな織り目の生地。
衿内に収納できるフード。
便利な内ポケット。
ファスナーポケット。
袖口ジャージ仕様。

コン サイズ4L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)136 着丈(cm)72 裄丈(cm)94 素材(表)異形糸タフタ、(裏)サーモトロン 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする