アルミ蓄熱ブルゾン 232

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30942275 品番 232
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

軽さと暖かさがひとつになった、スポーティブルゾンの進行形です。
耐久性にとんだ素材。
右胸ポケット。スライダーを上げて閉じるリバースファスナー仕様。
サイドポケット。裾に向けスライダーを下ろして閉まります。(閉じ忘れ防止/ファスナー開き防止)。
両袖アジャスター機能。マジックテープで袖口開きを無段階調整。
ラグラン袖。肩への負担が軽く、腕の動きが楽です。
前立て。ファスナーとマジックテープで風の侵入をシャットアウト。
左袖ペン差し。10mm直径のペンが2本差せます。
左胸内ポケット。名刺入れや携帯電話の収納に最適。
裾スピンドルゴム調整機能。ウエスト部分を絞って、ぴったり体にフィット。
フードアジャストストッパー。頭部の密着度を調整でき、広視界を確保します(フード取り外し可)。

コン サイズ3L 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル70・キュプラ30 種別ブルゾン 胸囲(cm)125 着丈(cm)72 裄丈(cm)92.5 素材(表)タッサー、(裏)アルミ箔プリント、(中綿)吸湿発熱機能綿 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする