カラーピステブルゾン 282

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30943228 品番 282
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

光沢感のあるシンプルなデザイン。着こなし軽く保温性に優れた人気のブルゾンです。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
通気性があり、保温性の高い素材。
衿ジャージ仕様。
風の進入を防ぐフルジップアップ。
左袖ペン差し。
便利な内ポケット。
袖口ジャージ仕様。

コン サイズM 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)122 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 素材(表)ドビー 色番10 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30943395
2022-02-04
用途:
作業着兼ユニフォーム
株式会社 田川アルミ 様 (建設業・工事業)

とにかく軽い。
薄手の生地にしては温かく動きやすい。
正し、熱に弱くサンダー掛けの切子で穴が開きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする