セット内容
【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14
【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24
【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H
【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)
【ボールジョイント】BJ30
【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19
【モンキレンチ】MW-200
【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G
【ラジオペンチ】RP-150G
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー
【ビットラチェットセット】BRS20
【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)
【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10
【ツールケース】TBP007
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
トラスコ品番828-3532
質量(kg)5.2
質量(1セット)(kg)5.2
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105