K700 コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944558 K700 コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944558 K700 コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944558 K700 コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944558

コンビネーションツールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36点) 注文コード30944558 品番K700
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

縦横自由における新型樹脂ケース採用。

セット内容
【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H
【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)
【ボールジョイント】BJ40
【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224
【モンキレンチ】MW-200
【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G
【ラジオペンチ】RP-150G
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー
【ビットラチェットセット】BRS20
【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)
【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10
【ツールケース】TBP008
差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番828-3533 質量(kg)5.4 質量(1セット)(kg)5.4 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする