TCA370 ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944576 TCA370 ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944576 TCA370 ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944576

ツールキャビンセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(63点) 注文コード30944576 品番TCA370
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥240,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。
サイズや製品番号をトレーに表示。

セット内容
【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22
【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H
【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)
【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)
【ボールジョイント】BJ30
【スパナ】DS-
【コンビネーションプライヤ】CP-200SG
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー
【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー
【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄
【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)
【ブレーキシューツール】BST-110
【平タガネ】FC165(19×165mm)
【センターポンチ】SP125(125mm)
【ステンレススクレーパー】SSC-22
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ツールケース】TC7001R
セット商品数63 差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番864-2881 質量(kg)49.3 タイプ天面スライド、引出3段式 質量(1セット)(kg)49.4 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む) アズワン品番64-4818-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする