TCA380 ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944585 TCA380 ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944585 TCA380 ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944585

ワークキャビンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(63点) 注文コード30944585 品番TCA380
参考基準価格(税別)¥179,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。
サイズや製品番号をトレーに表示。

セット内容
【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22
【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H
【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)
【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)
【ボールジョイント】BJ30
【スパナ】DS-
【コンビネーションプライヤ】CP-200SG
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー
【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー
【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄
【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)
【ブレーキシューツール】BST-110
【平タガネ】FC165(19×165mm)
【センターポンチ】SP125(125mm)
【ステンレススクレーパー】SSC-22
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ツールケース】TC1701R
セット商品数63 差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番864-2882 質量(kg)35.3 タイプ引出2段、下段1段 質量(1セット)(kg)35.4 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む) アズワン品番64-4818-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする