TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付・穴あけ(空圧工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30944673
品番
AIA4140
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
最大出力トルク(N・m)
(右回転)210、(左回転)250
仕様
LEDワークライト(LT02WPC)付
トラスコ品番
774-8736
質量(kg)
1.5
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径
(参考)M14<強度区分10.9>