TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付・穴あけ(空圧工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30944682
品番
AIS8500L
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
最大出力トルク(N・m)
3390
仕様
LEDワークライト(LT05WPC)付
トラスコ品番
781-0326
全長(mm)
615
質量(kg)
16.2
差込角(mm[inch])
25.4[1]
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
19以上
回転方向
左右
エアー接続口
Rc1/2(PT1/2)
適合ボルト径
(参考)M50<強度区分10.9>