ショートスイベルラチェットハンドル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30944786 品番RH2VHS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。
ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長(mm)150 トラスコ品番781-2141 歯数72×2 質量(g)142 差込角(mm)6.35 寸法H(mm)28.5 寸法D(mm)29.6 寸法T(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
小ねじの締結

ハンドル角度が可変で固定もでき中々に便利です
1/4sqin のあまり力の掛からない作業には適していると思います
ソケットのリリースがプッシュボタン式なのも良いです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1人が参考にしています
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする