電工ペンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30944926 品番CMP-200
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1本で3役の万能電工ペンチ。
配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。

全長(mm)220 トラスコ品番858-6305 質量(g)193 適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型 適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-25
用途:
弱電 自動車整備
サイシンカラー 様

ホムセンで買ったが 偽物?と思うくらいセイドガ悪い。

対象商品:
30944926
2017-07-22
用途:
KTCも同じもの出してるけど
製造業

TONEが好きなのでこちらを買いました。
ちゃんと圧着できます。
電光になってますが、電工ですよね。

対象商品:
30944926
2021-12-20
用途:
ギボシ端子用に
建設業・工事業

0.5sqがいけるからと思い買ったら、普通の0.5〜2.0sq用のギボシ端子とは合わないんですね?すごくカシメる所が小さいです。
小型ギボシ用と書いておいてくれたらよかったのに。40型とか書いてあっても、0.5ならいけると思ってしまいます。
0.3〜1.25用のギボシはモノタロウでは売ってないから余計に共用かなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
30944926
2020-12-04
用途:
TONEを信頼して買ったが・・・

圧着端子用の刃の形が思った形状ではなかった。結局は安いものと併用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする