価格の割りに品質は良いと思います。ブレーキも足で踏み易いです。供給先の会社名がステンレスの呼び名と同じで、あわてるとステンレス製キャスターと間違えそうです。
とてもいい商品だと思います。
ベアリングでタイヤが回転するようになっていて、動きが滑らかです。
ゴムのタイヤもしっかりしていて、以前のプラスチック製に比べると丈夫で長く使えそうです。
購入商品のキャスターがプラスチック製でフローリングを走行する際に、ゴトンゴトン”とうるさいので、対策に。
"ストッパーレバーの長さが写真イメージよりも長く、全体で74ミリです。 車輪外径より大きいので片側で12ミリ飛び出ているので、足で踏んでブレーキをかけるのが楽な気がします。
車輪の外径はとてもスムースな仕上げで、転がり音はほぼありません。(プラスチック製キャスターの”回転時音”の対策で購入しました)目的に合致したもので満足です。 更には量販店の価格の7割くらいで安く購入できて有難いです。 快適な使用で良好です。"
8ミリのネジが弱いかと思いましたがしっかり締めても大丈夫ですし、キャスターもしっかり動きました。