LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 構造用接着剤324
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(250mL×10本)
注文コード
30951418
品番
33202
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。
特性
耐衝撃、耐はく離
色
こはく
タイプ
耐衝撃耐はく離性
使用温度範囲(℃)
-55~135
分類
嫌気性
引張剪断強度(N/mm
2
)
17~21
粘度(mPa・s)
10,000~24,000
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7071
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ
注意
※プラスティック(特に熱可塑性プラスティック)への使用は適していません。
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。