LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 構造用接着剤325
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
1箱(50mL×10本)
1本(1L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
30951454
品番
39293
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に使用できます。金属やセラミックなどの剛性部品の接着に適しています。
色
薄茶
タイプ
耐熱用
使用温度範囲(℃)
-55~175
分類
嫌気性
引張剪断強度(N/mm
2
)
11
粘度(mPa・s)
14,000~25,000
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7071
主なワーク
パーツ
注意
※プラスティック(特に熱可塑性プラスティック)への使用は適していません。
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。