LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
LOCTITE高機能瞬間接着剤403
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(50g)
注文コード
30951637
品番
33206
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。耐熱が70℃から100℃に向上されています。
特性
耐熱性
用途
外観重要部品等に最適
色
透明
タイプ
低臭低白化
使用温度範囲(℃)
-55〜100
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
20.3
粘度(mPa・s)
900〜1,500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
20〜45
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。