LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
LOCTITE高機能瞬間接着剤409
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(20g)
注文コード
30951716
品番
23712
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
汎用のジェル状シアノアクリレート接着剤です。本製品はジェル状の為、垂直な表面に於いてもタレ流れる事は有りません。
仕様
主に多孔質材質
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜80
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
18〜26
粘度(mPa・s)
15000〜40000(ジェル)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
固着時間(秒)
50〜100
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。