LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250mL×10本)
注文コード
30952084
品番
35490
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
638(はめ合い用最高強度)の紫外線硬化付加タイプです。
色
緑
タイプ
最高強度
使用温度範囲(℃)
-55〜150
分類
嫌気性
剪断強度(N/mm
2
)
(圧縮)≧25
粘度(mPa・s)
2000〜3000
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7471、7649
主なワーク
3次元形状
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。