※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個使用流体空気・水注文コード30952433品番VX3115-00-5DL
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,038販売価格(税別)
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W