UC-1600 ホルン レジャーチェア(大) type2 CAPTAIN STAG 耐荷重70kg 30966468

ホルン レジャーチェア(大) type2

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30966468 品番UC-1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル 質量(kg)約1.3 レッド 耐荷重(kg)約70 収納時寸法(mm)(約)365×460×60 組立寸法(mm)(約)幅365×奥行360×高さ605、座面の高さ350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30966468 UC-1600 53973073 UC-1800 グラシア レジャーチェア CAPTAIN STAG グラシア レジャーチェア CAPTAIN STAG 1台 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30966468
2018-09-29
用途:
バイク整備時

折り畳み出来るので場所を取らず、持ち運びも用意。大きさもちょうどよく、地べたに座るより腰への負担も小さいので助かっています。

対象商品:
30966452
2018-07-07
用途:
釣りで?

画像の見た目は良かったが、座り面が小さいし折れ込んで来るし、グラグラと安定感が無くとても残念!!

1人が参考にしています
対象商品:
30966452
2017-10-24
用途:
屋外の作業時

腰痛持ちのため、車や自転車の整備など屈んでやる作業がきつくなってきたのでこの椅子を利用しています。高さと手軽さが丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする