CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ラコンテ メッシュラウンジチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30966477
品番
UC-1605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約2.2
色
グリーン
収納時寸法(mm)
(約)140×140×長さ840
組立寸法(mm)
(約)幅820×奥行510×高さ840
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30966477
UC-1605
17594030
UC-1888
クールメッシュ リラックスラウンジチェア
CAPTAIN STAG
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)