UC-1606 ラコンテ メッシュラウンジチェア CAPTAIN STAG 30966495

ラコンテ メッシュラウンジチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30966495 品番UC-1606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)約2.2 レッド 収納時寸法(mm)(約)140×140×長さ840 組立寸法(mm)(約)幅820×奥行510×高さ840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする