CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ラフォーレ アルミ薄型FDテーブル 60×40cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30966556
品番
UC-514
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、表面加工脚部:アルマイト、その他の材料脚部:アルミニウム
質量(kg)
約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×45×310
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×400×250