CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CS デタッチャブル チェア用パラソル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30966565
品番
UD-42
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ブラック
直径(Φcm)
110
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
中棒:(約)Φ7
質量(g)
430
組立寸法(mm)
(約)径1100×高さ900