アンティーク暖色LEDランタン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30966653 品番 UK-4016
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)約230(乾電池含まず) 電球の種類LED 最大点灯時間24時間 使用電池単3形乾電池×4本(別売) ハンマートンブラック 材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売) 光源暖色LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続最小約8〜最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 アズワン品番64-9355-10 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30966662
2022-08-06
用途:
キャンプなど
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルランタンもそうですが、キャプテンスタッグのこのシリーズはつくりが荒いといいますか、構成部品の精度があまり良くないようで、個体差はあるでしょうが全体のフォルムが少し歪んでいました。
また、大きさや価格から想像できることですが、暗闇の中では照明のメインとなるような光量はありません。
しかし、就寝前のテント内などでは、暖かみのある控えめな灯りが落ち着いた時間を演出してくれると思います。

1人が参考にしています
2020-04-13
用途:
停電時にも使えそうなので

暖色なので光がやわらかで気持ちが穏やかになります。
非常時の照明がわりになるかと言われれば微妙ですが、インテリアにもなるので買って良かったです。
作りとしては若干おさまりが気になる箇所もありますが、お手頃価格なので。
ちなみに、注意書きに「充電電池は使えません」とありました。

3人が参考にしています
対象商品:
30966653
2018-12-17
用途:
停電時、アウトドア
製造業

思ったより小ぶりでしたが、見映え、明るさ、軽さ、コスパ、全て満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
30966653
2018-09-18
用途:
停電の時

停電の時に欲しいと思い探していたら、アンティークランタンがあつたので、要らないときに、飾り付けて置ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする