洗えるキャンピングピロー ブラウンチェック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30967116 品番UB-17
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

キャンプ等での睡眠をより快適にするキャンピングピロー。丸洗いOK。いつでも清潔。大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。速乾ウルトラファインファイバーだから洗濯可能。お手入れ簡単。持ち運びに便利な収納バッグ付き。

材質表地:綿100%(フランネル加工)・ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)300g 質量(g)330 寸法(cm)使用時:(約)40×25×厚さ10、収納時:15×10×高さ25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする